Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 5.49.277.052/1002 Kappe 300 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543691-BP
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.49.277.052/1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkappe
RAFI 5.49.277.052/1002 Kappe 300 St.

Kappe 5.49.277.052/1002 VPE

Industrieverpackung mit 300 Stück

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Blende): Quadratisch · Herstellerfarbe: Farblos · Industrieware: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
300 St.
Herstellerfarbe:
Farblos
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
RAFI
Industrieware:
Ja
Farbe:
weiß
Bauform (Blende):
Quadratisch
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
5.49.277.052/1002
Produkt-Art:
Kappe
Weitere Suchbegriffe: 02050004797008, RAFI, 5.49.277.052/1002, lämpchen, birnchen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,649*
€ 0,949*
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,01*
10
€ 3,90*
ab € 0,735*
€ 1,075*
Lager 102
3600
300
Frei Haus
ab € 1,3065*
€ 1,62514*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,62514*
€ 1,93392
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,6165*
€ 1,92364
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3065*
€ 1,55474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 487,542* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.