Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, quadratisch, (L x B x H) 16.4 x 16.4 x 3.2 mm, transparent, für Druckscha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe, quadratisch, (L x B x H) 16.4 x 16.4 x 3.2 mm, transparent, für Druckscha
Kappe, quadratisch, (L x B x H) 16.4 x 16.4 x 3.2 mm, transparent, für Druckscha
Artikel-Nr.:
     4502-12G6000
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.49.277.052/1002
EAN/GTIN:
     4099889324273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkappe
Kappe, 5.49.277.052/1002, RAFI Viereckige Kappe für Druckknopfschalter. Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Breite:
16.4 mm
Farbe:
transparent
Geeignet für:
Druckschalter
Höhe:
3.2 mm
Länge:
16.4 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Aufsteckkappe, Drucktasteraufsteckkappe, Drucktasterkappe, Tastenkappe, Tasterkappe, Schalterkappe, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Schalterzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,649*
€ 0,949*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,01*
10
€ 3,90*
ab € 0,735*
€ 1,075*
3 Tage
3600
300
Frei Haus
ab € 1,3065*
€ 1,62514*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.