Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Steckschlüssel-Schoneinsatz-Set 1/2" (12.5 mm) 3teilig 1544321


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1544321-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1544321
EAN/GTIN:
     4016139187419
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
TOOLCRAFT Steckschlüssel-Schoneinsatz-Set 1/2" (12.5 mm) 3teilig 1544321

Schlagschrauber-Nuss-Satz, 3-tlg.

Für Radmuttern empfindlicher Alu-Felgen
Mit Farbcodierung (blau, gold, rot)
17/19/21 mm jeweils extra lang 85 mm

Aus Chrom-Molybdän Spezialstahl für extreme Verschleißfestigkeit und maximalen Drehmoment. Einsätze mit Kunststoffhülle und eingesetztem Kunststoffteil als Anschlag. Verhindern Beschädigungen der Alufelgen.

Ausstattung:
17/19/21 mm jeweils extra lang 85 mm

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Produktabmessung, Länge: 85 mm

Lieferumfang:
17 mm (blau),19 mm (gold),21 mm (rot)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
17 mm | 19 mm | 21 mm
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Schoneinsatz-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
426
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 28,80*
€ 4,00*
ab € 19,66*
€ 28,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,80*
€ 34,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,23*
€ 31,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.