Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeti DUPLEX 2.4EX Main Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1546898-BP
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     80001233
EAN/GTIN:
     8595245900700
Suchbegriffe:
08595245900700
Jeti
80001233
DUPLEX 2.4EX
Jeti DUPLEX 2.4EX Main Switch

Duplex 2.4EX Main Switch 200 + RC Switch

Der Main Switch ist ein elektronischer Schalter und wurde zum Schalten der Hauptstromversorgung in einem RC-Modell entwickelt. Das ergibt einen großen Sicherheitsvorteil im Umgang mit dem Modell, ohne die Notwendigkeit die Akkus des Modells physisch vom Antrieb zu trennen. Der Main Switch verhindert außerdem die Entstehung der bekannten Ansteckfunken, welche sonst durch die Vorladung der Reglerkondensatoren entstehen. Spezielle Anti-Blitzschaltungen oder –Stecker sind nicht erforderlich.
Dieses Set des Main Switch wird mit dem RC Switch geliefert. Der RC-Switch kann mit den JETI Duplex DC/DS Sendern drahtlos betätigt werden. Obwohl der Main Switch vorrangig für den Einsatz als Hauptschalter im RC-Modell konstruiert wurde, lässt er sich auch für viele andere Anwendungen zur Schaltung einer Stromversorgung nutzen.
Der Main Switch misst die Spannung und den fliessenden Strom aus dem Antriebsakku und kann daher diese Werte und die verbrauchte Akkukapazität per EX Telemetrie an das JETI Duplex System weitergeben. Ausserdem wird die Temperatur des Main Switch gemessen und angezeigt. Alarme können für die maximale Kapazität, Strom und Temperatur sowie für die minimale Spannung gesetzt werden

Ausstattung:
Dauerstrom: 200 A · Empfohlene Eingangsspannung: 9 - 51 V · Zahl der Akku-Eingänge: 1 · Max. Eingangsspannung: 51 V.

Technische Daten:
Gewicht: 140 g · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
Main Switch · RC Switch · Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Jeti
Herst.-Teilenr.:
80001233
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Main Switch
Weitere Suchbegriffe: Telemetriedaten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 248,79*
€ 304,70*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 439,27*
€ 518,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,70*
€ 362,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,63*
€ 338,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,79*
€ 296,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.