Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeti SW4 Switch Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1546909-BP
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     80001247
EAN/GTIN:
     8595245900755
Suchbegriffe:
08595245900755
Jeti
80001247
SW4
Jeti SW4 Switch Expander

Expander SW4

Der Expander SW4 ist eine Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten für die magnetischen Schaltgeber und den RC Switch. JETI model produziert eine ganze Reihe von Geräten, welche durch einen solchen Schaltgeber/RC Switch bedient werden, mit dem Expander SW4 können diese Schaltgeber auch mehrere Geräte gleichzeitig und mit nur einem Schaltvorgang EIN/AUS geschaltet werden. Da der Expander SW4 auch über galvanisch getrennte Ausgänge verfügt, ergibt sich eine gute Trennung um Beeinflussungen der RC Anlage zu vermeiden.

Ausstattung:
Spannungsversogung 3,5 – 59 V (bis zu 15Lixx) · Stromverbrauch im AUS Zustand 60uA@63V · Anzahl der Schaltausgänge 4 · Temperaturbereich - 20°C bis zu +85°C.

Technische Daten:
Gewicht: 7 g · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Lieferumfang:
Expander · Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Jeti
Herst.-Teilenr.:
80001247
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
Switch Expander
Weitere Suchbegriffe: Telemetriedaten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 49,74*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 64,45*
€ 83,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.