Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC640TA TO-92 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154822-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC640TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC640TA TO-92 Anzahl Kanäle 1 PNP

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): -1 A · DC Stromverstärkung (hFE): 40 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -2 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -150 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): -100 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -80 V · Leistung (max) P(TOT): 1 W · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 100 MHz · VCE Sättigung (max.): -500 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92
Ausführung (Transistoren):
PNP
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BC640TA
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
-100 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-80 V
Collector-Strom I(C):
-1 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-150 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-2 V
DC Stromverstärkung (hFE):
40
Leistung (max) P(TOT):
1 W
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
VCE Sättigung (max.):
-500 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, leistungstransistor 80v, ON Semiconductor, BC640TA, 761-4390, Fairchild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.