Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 24 Wand-/Mastantenne GSM, UMTS, LTE, 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550362-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103194
EAN/GTIN:
     4021064031942
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Wittenberg Antennen WB 24 Wand-/Mastantenne GSM,UMTS,LTE,5G

Wittenberg Antennen WB 24 Rundstrahlantenne

2x2 MIMO Rundstrahlantenne für 2G, 3G und 4G-Netze (Volle Kompatibilität: LTE, UMTS, HSDPA, GPRS, EDGE)
Zwei getrennte Breitbandelemente in einem einzigen Gehäuse, erlauben den Betrieb sowohl im MIMO als auch Diversity-Mode
Das robuste, wetterfeste und UV-beständige Gehäuse ist für eine Wand- und Mastmontage optimiert (Entsprechende Halterungen sind im Lieferumfang enthalten)
Ein 5 Meter langes, doppelt geschirmtes (low loss) Twin-Kabel, mit hochwertigen Verbindungssteckern, erlaubt eine einfache Montage und Kabelführung

Frequenzen:
Element1: 698-960MHz, 1710-2700MHz
Element2: 698-960MHz, 1710-2700MHz
Gewinn:
@698-960MHz - 6dBi
@1710-2170MHz - 9dBi
@2396-2700MHz - 6dBi

Ausstattung:
Polarisation: Vertikal · Strahlungsmuster: Direktional · Material: UV-resistenter ASA Kunststoff.

Technische Daten:
Anschluss (Details): SMA Stecker (m) · Antennen-Typ: Wand-/Mastantenne · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge (Details): 2x 5 m · Mobiles-Internet-Besonderheiten: MIMO · Mobilfunk-Standard (ohne Generation): GSM,UMTS,LTE,5G · Netz-Eignung: GSM,UMTS,LTE,5G · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Signalgewinn (max.): 9 dB

Hinweis:
Kompatible LTE Router:
• Telekom Speedport LTE, Speedport LTE II
• Telekom Speedbox LTE, SpeedBox LTE II, SpeedBox LTE III
• Telekom Speedport Hybrid
• Vodafone Easybox 904 LTE
• Vodafone B1000, B2000, B3000
• Vodafone LTE-Modem
• Vodafone LTE-Turbobox LG FM300
• O2 LTE Router
• FritzBox LTE- Router (ausgenommen FritzBox LTE 6842)
• D-Link DWR-921
• Huawei B390, B593, B890
• Huawei E5186
• Teltonika RUT550, RUT950
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Netz-Eignung:
GSM | UMTS | LTE | 5G
Marke:
Wittenberg Antennen
Antennen-Typ:
Wand-/Mastantenne
Farbe:
weiß
Mobiles-Internet-Besonderheiten:
MIMO
Mobilfunk-Standard (ohne Generation):
GSM | UMTS | LTE | 5G
Signalgewinn (max.):
9 dB
Kabellänge (Details):
2x 5 m
Anschluss (Details):
SMA Stecker (m)
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, rundstrahlantenne 6dbi, lte antenne, Wittenberg Antennen, 103194, WB 24
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,42*
€ 167,93*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 132,95*
€ 167,94*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 252,41*
€ 300,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.