Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 277 387 Schutzbrille inkl. UV-Schutz, mit Antibeschlag-Schutz Schwarz EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550703-BP
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 387
EAN/GTIN:
     4013207277287
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Ekastu 277 387 Schutzbrille inkl. UV-Schutz,mit Antibeschlag-Schutz Schwarz EN 166-1 DIN 166-1

Schutzbrille CARINA KLEIN DESIGN™ 12710 getönt

Ausstattung:
Trendy Schutzbrille mit effektiven Zusatzschutz gegen Partikeln dabei mit getönten, verspiegelten Sichtscheiben · Rahmeninnenseite mit leicht zu reinigender Weichkomponente, dies gewährt ebenfalls den Zusatzschutz und sorgt für Komfort · hochgezogene Rahmen dienen als Schutz der Augenbrauen · beschlag-, spiegel-, verzerrungsfreie sowie kratzfeste Scheiben · die hochwertigen Polycarbonat Sichtscheiben werden in der Tönung grau gefertigt, dies garantiert minimale Lichtdurchlässigkeit von Sonnen-, Blendlicht und Spiegeleffekten bei gleichzeitig hoher Farbtreue · DIN EN 166 1 FT.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Gewicht: 37 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: grau · Schutzbrillen-Besonderheiten: inkl. UV-Schutz,mit Antibeschlag-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Ekastu
Farbe:
schwarz
Scheibentönung:
grau
Material:
Polycarbonat
Schutzbrillen-Besonderheiten:
inkl. UV-Schutz | mit Antibeschlag-Schutz
Gewicht:
37 g
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 13,99*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,35*
€ 14,01*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 14,18*
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 16,26*
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.