Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille CARINA KLEIN DESIGN™ 12710 getönt 99,99 Prozent UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille CARINA KLEIN DESIGN™ 12710 getönt 99,99 Prozent UV-Schutz
Schutzbrille CARINA KLEIN DESIGN™ 12710 getönt 99,99 Prozent UV-Schutz
Schutzbrille CARINA KLEIN DESIGN™ 12710 getönt 99,99 Prozent UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     158-EK7387
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 387
EAN/GTIN:
     4013207277287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Ekastu Schutzbrille 12710 getönt mit Innenpolsterung als Zusatzschutz vor Licht und Partikeln
EKASTU Schutzbrille 12710

Die Schutzbrille umschließt durch eine Innenpolsterung am Rahmen den Augenbereich und schützt so zusätzlich vor reflektierendem Licht und Partikeln

  • weiche Schaumstoffpolsterung innen
  • spiegel- und verzerrungsfrei
  • kratzfeste und beschlagfreie Sichtscheibe
  • hochgezogener Rahmen dient effektiv als Schutz der Augenbrauen
  • UV-Schutz
  • einstellbare Bügelneigung
  • Innenpolsterung leicht zu reinigen
  • getönte und verspiegelte Sichtscheibe bietet Zusatzschutz gegen reflektierendes Sonnenlicht, Blendlicht und Spiegeleffekten

Rahmenmaterial: Polycarbonat

Rahmenfarbe: silber-grau

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: grau

Gewicht: ca. 37 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | einstellbare Scheibenneigung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
grau
Farbe Scheibe:
grau
Marke:
EKASTU Safety
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 14,09*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,36*
€ 14,10*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 14,30*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 16,37*
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.