Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC559C TO-92 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155136-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC559C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC559C TO-92 Anzahl Kanäle 1 PNP

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): -100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 270 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -10 µA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Kollektor Reststrom I(CES): -15 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -30 V · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 150 MHz · VCE Sättigung (max.): -650 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92
Ausführung (Transistoren):
PNP
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
BC559C
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
-15 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-30 V
Collector-Strom I(C):
-100 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-10 µA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-5 V
DC Stromverstärkung (hFE):
270
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Transitfrequenz f(T):
150 MHz
VCE Sättigung (max.):
-650 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, 02050000029615, Diotec, BC559C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4428
70
Frei Haus
ab € 0,0312*
€ 0,0456*
100
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
4000
Frei Haus
ab € 0,0412*
€ 0,0509*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,0463*
€ 0,1179*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0456*
€ 0,0543
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0417*
€ 0,0496
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,0463
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,0371
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 3,192* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.