Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 5271 Kabelbinder 368 mm 4.80 mm Grün Säurebeständig 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553204-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     5271
EAN/GTIN:
     4064161269733
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe grün
kabelbinder
kabelbinder grün
WKK 5271 Kabelbinder 368 mm 4.80 mm Grün Säurebeständig 100 St.

Säurebeständige Kabelbinder

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 102 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Kabelbinder-Besonderheiten: Säurebeständig · Kabelbinder-Breite: 4.80 mm · Kabelbinder-Länge: 368 mm · Material: Polypropylen · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
WKK
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
Säurebeständig
Farbe:
grün
Verzahnung:
Innen
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
5271
Typ (Hersteller-Typ):
5271
Kabelbinder-Länge:
368 mm
Kabelbinder-Breite:
4.80 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
102 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050004815528, WKK, 5271, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,81*
€ 25,36*
Lager 102
548
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 25,37*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,35*
€ 52,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.