Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 5271 Kabelbinder 368mm 4.80mm Grün Säurebeständig 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
WKK
WKK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163805
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     5271
EAN/GTIN:
     4064161269733
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe grün
kabelbinder
kabelbinder grün
WKK 5271 Kabelbinder 368mm 4.80mm Grün Säurebeständig 100St.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Grün
Kabelbinder-Länge: 368 mm
Kabelbinder-Breite: 4.80 mm
Kabelbinder-Besonderheiten: Säurebeständig
Verzahnung: Innen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -35 °C
Halogenfrei: Ja
Material: Polypropylen
Farbe: grün
Produkt-Art: Kabelbinder
Temperaturbereich: -35 - +85 °C
Max. Bündel-Ø: 102 mm
Typ: 5271
Herst.-Teilenr.: 5271
Inhalt: 100 St.
Hersteller-Nr.: 5271
EAN: - - - - - - - - -
Leitung: H07RN-F

Weitere Suchbegriffe: WKK, 5271, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,80*
€ 25,35*
1 Tag
550
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 25,36*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,13*
€ 52,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,75*
€ 62,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,59*
€ 62,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,49*
€ 60,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,68*
€ 57,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,13*
€ 57,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,13*
€ 47,75
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.