Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAD Gummiring Kautschuk (Ø) 100 mm Rot 1000 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554142-BP
Hersteller:
     HEAD
Herst.-Nr.:
     1554142
EAN/GTIN:
     4003969969216
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
HEAD Gummiring Kautschuk (Ø) 100 mm Rot 1000 g

Gummiring 100 mm Kautschuk rot 1.000g

Typbezeichnung: Gr. 15
Durchmesser: 100 mm
Werkstoff: Kautschuk
Farbe: rot

Dehnfähig, spannfähig und mehrfach verwendbar.

Ausstattung:
Gummiring

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Material: Kautschuk · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Typenbezeichnung: Gr. 15

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 g
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Marke:
HEAD
Farbe:
rot
Material:
Kautschuk
Typenbezeichnung:
Gr. 15
Produkt-Art:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, HEAD, 1554142
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,23*
€ 6,69*
2 Tage
501
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 6,81*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 9,05*
Lager 102
25
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 10,59*
4 Tage
unbekannt
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 11,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00695* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
747
ab € 5,29*
Ähnlich
Soennecken
176030230
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.