Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimo L-BOXX 136 FG 600.000.2278 Werkzeugkasten unbestückt ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554577-BP
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     600.000.2278
EAN/GTIN:
     4045294250737
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Sortimo L-BOXX 136 FG 600.000.2278 Werkzeugkasten unbestückt ABS

Werkzeugkoffer inkl. Werkzeugkarte 2 im Deckel

Mit Werkzeugkarte 2 im Deckel (kann an drei Seiten mit Werkzeug bestückt werden)

Ausstattung:
Aus schlagfestem ABS · Mit Bedienteilen · Front- und Tragegriff · Stapelbar · Hervorragende Transport- und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Kleinteile, Zubehör und verschiedenste Verbrauchsmaterialien · Durch den leichten Transport perfekt für das mobile Arbeiten auf der Baustelle geeignet · Spritz- und Regenwassergeschützt.

Technische Daten:
Gewicht: 3.65 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 378 mm · Innenmaß Höhe: 107 mm · Innenmaß Tiefe: 311 mm · Material: ABS · Weitere technische Daten: Außenmaße (B x T x H): 442 x 357 x 151 mm

Hinweis:
Antirutschmatte zum Schutz von Werkzeug separat erhältlich
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Sortimo
Innenmaß Tiefe:
311 mm
Innenmaß Höhe:
107 mm
Innenmaß Breite:
378 mm
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Gewicht:
3.65 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Sortimo, 600.000.2278, L-BOXX 136 FG, werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,06*
€ 124,91*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 99,66*
€ 124,92*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 182,34*
€ 223,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L-BOXX
1000010159
ab € 26,03*
Sonstiges
L-BOXX
6000003672
ab € 9,86*
Sonstiges
L-BOXX
6000003673
ab € 9,90*
Sonstiges
L-BOXX
6000003684
ab € 19,85*
Sonstiges
L-BOXX
6000010098
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.