Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimo LS 72 600.001.0105 Schublade ABS (L x B x H) 370 x 314 x 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554591-BP
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     600.001.0105
EAN/GTIN:
     4045294703844
Suchbegriffe:
Sortimo
600.001.0105
LS 72
werkzeugaufbewahrung
Sortimo LS 72 600.001.0105 Schublade ABS (L x B x H) 370 x 314 x 72 mm

LS-Schublade

Ausstattung:
Kunststoffsystemschublade aus schlagfestem ABS.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Weiß · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 314 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 370 x 314 x 72 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
314 mm
Marke:
Sortimo
Farbe:
grau | weiß
Material:
ABS
Produkt-Art:
Schublade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 18,64*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 18,65*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 20,77*
€ 29,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.