Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimo LS 72 600.001.0105 Schublade ABS (L x B x H) 370 x 314 x 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S313091
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     600.001.0105
EAN/GTIN:
     4045294703844
Suchbegriffe:
Sortimo
LS 72
werkzeugaufbewahrung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
370 mm
Farbe:
grau + weiß
Breite:
314 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Grau + Weiß
Produkt-Art:
Schublade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 18,64*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 18,65*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 20,77*
€ 29,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.