Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steca PF240-H Kühl- und Gefriertruhe Kompressor 12 V, 24 V Weiß 240 l -20 <bis/> +12 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556081-BP
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     759783
EAN/GTIN:
     9005382203217
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Steca PF240-H Kühl- und Gefriertruhe Kompressor 12 V,24 V Weiß 240 l

Kühl- und Gefriertruhe PF240-H

Kühl- oder Gefrierfunktion einstellbar
Automatischer Energiesparmodus
Effiziente und hochwertige Isolierung

Hochwertige und effiziente Kühl- und Gefriertruhe für 12 und 24 V Betrieb.
Die Innenraumtemperatur und weitere Konfigurationen können vom Anwender individuell eingestellt werden. Daher eignet sich die Truhe optimal für alle mobilen DC-Anwendungen, zu Hause und bis hin zur Medikamentenkühlung im Krankenhausbereich. Durch die optimale elektronische Steuerung und die Drehzahlregelung des Kompressors kann eine extrem effiziente Nutzung der Energie gewährleistet werden. Innovatives Stop-Frost System um Reif-, Eis- und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Benutzerfreundlichkeit durch ein großzügiges digitales Display mit Einstellmöglichkeiten, höchster Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandard, energiesparende LED-Beleuchtung und eine lange Lebensdauer zeichnen diese Truhe aus. Die Truhe ist leicht zu reinigen, da sie einen Verschlussstopfen am Boden zum Wasserauslauf haben.
Ideal auch in Kombination mit einer Solaranlage. Kann in fast allen Klimazonen an einem off-grid Akkusystem mit 70 Wp Photovoltaikmodul betrieben werden.

Ausstattung:
Schnelles und effizientes Kühlen durch Drehzahlregelung des Kompressors · Temperatur programmierbar · Automatischer Energiesparmodus · Kühl- oder Gefrierfunktion einstellbar · Temperaturanzeige °C/°F einstellbar · Automatische Spannungsanpassung · Displaybeleuchtung einstellbar · Effiziente und hochwertige Isolierung · Tiefentladeschutz · Stop-Frost System · Für alle DC-Anwendungen geeignet · Temperaturalarm · Schloss mit 2 Schlüsseln · Klimafreundliches Kühlmittel · Energiesparende LED-Beleuchtung · Verpolschutz · Anzeige nach Stromausfall · Multifunktions-LED-Display · Digitale Temperaturanzeige · Verzicht auf ozongefährdende Stoffe entsprechend EG 1005/2009 (FCKW-frei) · Wasserauslauf mit Verschlussstopfen · Stabile und rutschfeste Standfüße · Robuste und langlebige Beschläge und Scharniere

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Funktionsprinzip (Kühlbox): Kompressor · Gewicht: 62 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kühlbereich: -20 +12 °C · Kühlbox-Besonderheiten: Gefrierfunktion · Nutzinhalt gesamt: 240 l · Produktabmessung, Breite: 1288 mm · Produktabmessung, Höhe: 919 mm · Produktabmessung, Tiefe: 760 mm · Weitere technische Daten: Eingansspannung 10 - 17 V, 17 - 31.5 V · Wiedereinschaltspannung 11.7/ 24.2 V · Tiefentladeschutz 10.4/22.8 V · Nennleistung 50 bis 70 W · Kältemittel R290, 70g · Stärke der Isolierung 12 cm

Lieferumfang:
Kühl-/Gefriertruhe · 2 x Einhängekorb · 3 x Gefriertablett · Kühlakku · 2 Schlüssel · Kabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1288 x 919 x 760 mm
Nutzinhalt gesamt:
240 l
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
760 mm
Produktabmessung, Höhe:
919 mm
Produktabmessung, Breite:
1288 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Steca
Farbe:
weiß
Kühlbox-Besonderheiten:
Gefrierfunktion
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Funktionsprinzip (Kühlbox):
Kompressor
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Kühlbereich:
-20 <bis/> +12 °C
Gewicht:
62 kg
Produkt-Art:
Kühl- und Gefriertruhe
Weitere Suchbegriffe: gefriertruhe 240 liter, gefrier truhe, Steca, 759783, PF240-H, danfoss, gefrierbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.144,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.419,07*
€ 2.878,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.393,59*
€ 2.848,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.276,24*
€ 2.708,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.180,41*
€ 2.594,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.144,96*
€ 2.552,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.