Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1556344-BP Herst.-Nr.: AK-610517-000-I EAN/GTIN: 4016032325109 |
| |
|
| | |
| Digitus D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 9pol. - RJ45-Buchse 1 St.
RS 232 Adapter, D-Sub9, RJ45, Stecker/Buchse, Modular, beige
D-SUB-Stecker 9pol. - RJ45-Buchse
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Stecker 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Marke: | Digitus | Herst.-Teilenr.: | AK-610517-000-I | Typ (Hersteller-Typ): | AK-610517-000-I | Produkt-Art: | D-SUB Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, Adapter RS232, RS232 Adapter, rj-45 kupplung, 04016032325109, Digitus, AK-610517-000-I, gender change, gender changer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,31* | € 2,10* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,27* | € 2,24* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,04* | € 2,35* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,55* | € 2,42* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,76* | € 3,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|