Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1557715-BP Herst.-Nr.: 63853 EAN/GTIN: 4006501638533 |
| |
|
| | |
| Soehnle Comfort 100 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß
Style Sense Comfort 100
Große LCD-Anzeige für sehr gute Lesbarkeit des Gewichts (Ziffernhöhe 3,5 cm) Extraflaches Design für besonders sicheren Stand auf der Waage Große Trittfläche für komfortables Wiegen
Da steckt richtig viel drin! Die digitale Personenwaage Style Sense Comfort 100 punktet mit ihrem elegant in Weiß gehaltenem Design, ihrer hochwertigen Ausstattung, und mit viel Komfort. Die großen Ziffern der LCD-Anzeige erlauben ein sehr gutes Ablesen des Körpergewichts in präzisen 100-g-Schritten. Die hohe Tragkraft von maximal 180 kg und die große Trittfläche aus extrastarkem Sicherheitsglas überzeugen genauso wie die praktische Ein- und Ausschaltfunktion. Komfortabel schaltet sich die Waage direkt beim Betreten ein und nach dem Wiegen automatisch wieder aus. Somit ist sie energiesparend und garantiert eine lange Nutzung der mitgelieferten Batterien. Und auch an die Kleinsten wurde gedacht: mit ihrem fest verschraubbaren Batteriefach ist die Waage besonders kindersicher.
Ausstattung: Große LCD-Anzeige für sehr gute Lesbarkeit des Gewichts (Ziffernhöhe 3,5 cm) Extraflaches Design für besonders sicheren Stand auf der Waage Große Trittfläche für komfortables Wiegen Sehr hohe Tragkraft bis zu einem maximalen Gewicht von 180 kg (100-g-genau) Komfortables, automatisches Einschalten der Waage direkt beim Betreten Sehr energiesparend durch automatische Abschaltfunktion Standsicher durch rutschhemmende Füße Sofort startklar dank mitgelieferter Batterien Besonders lange Batterielebensdauer von mehr als zwei Jahren bei zweimal täglicher Nutzung Kindersicheres, verschraubbares Batteriefach Gewichtseinheiten einfach umschaltbar zwischen kg, lb und st
Technische Daten: Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg
Lieferumfang: Personenwaage (inkl. Batterie),Anleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Soehnle | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Farbe: | weiß | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg | lb | st | Genauigkeit (Details): | 100 g | Wiege-Kapazität (max.): | 180 kg | Stromversorgung (Details): | 1x CR2430 | Wägebereich (max.): | 180 kg | Produkt-Art: | Digitale Personenwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: personenwaage, 04006501638533, Soehnle, 63853, Comfort 100, Körperwaage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,85* | € 19,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,07* | € 25,96* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,41* | € 25,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,10* | € 29,99* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,98* | € 42,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|