Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Shape Control 200 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1557720-BP
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     63858
EAN/GTIN:
     4006501638588
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Soehnle Shape Control 200 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß

Shape Sense Control 200

Perfekt für Fitnesseinsteiger: Berechnung von Körperwasser- und Körperfettanteil sowie Muskelmasse
Berechnung des täglichen Kalorienbedarfs (kcal) bietet eine zusätzliche Gewichtskontrolle
Große LCD-Anzeige für sehr gute Lesbarkeit des Gewichts (Ziffernhöhe 3,5 cm)

Ein Fitness-Partner, mit dem Sie rechnen können! Die digitale Körper-Analysewaage Shape Sense Control 200 ist ideal für alle, die fit werden und fit bleiben wollen. Neben dem Körperfett- und Körperwasseranteil berechnet die Waage die Muskelmasse sowie den täglichen Kalorienbedarf. Damit ermöglicht sie eine zuverlässige Trainings- und Erfolgskontrolle für die ganze Familie – denn bis zu acht Personen werden automatisch erkannt. Alle ermittelten Werte können sehr komfortabel auf der großen LCD-Anzeige abgelesen werden. Das Gewicht wird dabei bis maximal 180 kg in präzisen 100-g-Schritten angezeigt. Durch die integrierte Ein- und Auschaltfunktion ist die Waage besonders komfortabel. Sie schaltet sich direkt beim Betreten ein und nach dem Wiegen automatisch wieder aus. Damit ist sie energiesparend und garantiert eine lange Nutzung der mitgelieferten Batterien. Das Batteriefach ist fest verschraubbar und dadurch auch besonders kindersicher. Ihre elegante, in Weiß gehaltene Trittfläche aus hochwertigem Sicherheitsglas und das extraflache Soehnle-Design machen die Körper-Analysewaage zum besonderen Highlight im Bad.

Ausstattung:
Perfekt für Fitnesseinsteiger: Berechnung von Körperwasser- und Körperfettanteil sowie Muskelmasse
Berechnung des täglichen Kalorienbedarfs (kcal) bietet eine zusätzliche Gewichtskontrolle
Große LCD-Anzeige für sehr gute Lesbarkeit des Gewichts (Ziffernhöhe 3,5 cm)
Komfortable, automatische Benutzererkennung für 8 Personen
Extraflaches Design für besonders sicheren Stand auf der Waage
Große Trittfläche für komfortables Wiegen
Sehr hohe Tragkraft bis zu einem
maximalen Gewicht von 180 kg (100-g-genau)
Komfortables, automatisches Einschalten der Waage direkt beim Betreten
Sehr energiesparend durch
automatische Abschaltfunktion
Standsicher durch rutschhemmende Füße
Sofort startklar dank mitgelieferter Batterien
Besonders lange Batterielebensdauer von mehr als zwei Jahren bei zweimal täglicher Nutzung
Kindersicheres, verschraubbares Batteriefach.

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 8 · Automatische Personenerkennung: 8 · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Personenwaage (inkl. Batterie),Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Soehnle
Automatische Personenerkennung:
8
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
weiß
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Anzahl Speicherplätze:
8
Stromversorgung (Details):
1x CR2430
Wägebereich (max.):
180 kg
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 19,63*
€ 27,09*
€ 4,00*
ab € 21,31*
€ 29,86*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 33,03*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 38,58*
€ 3,50*
ab € 31,50*
€ 41,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.