Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shape Sense Control 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shape Sense Control 200
Shape Sense Control 200
Shape Sense Control 200
Shape Sense Control 200
Shape Sense Control 200
Shape Sense Control 200
Artikel-Nr.:
     400-2152407
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     63858
EAN/GTIN:
     4006501638588
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage

Shape Sense Control 200


Ein Fitness-Partner, mit dem Sie rechnen können! Die digitale Körper-Analysewaage Shape Sense Control 200 ist ideal für alle, die fit werden und fit bleiben wollen. Neben dem Körperfett- und Körperwasseranteil berechnet die Waage die Muskelmasse sowie den täglichen Kalorienbedarf. Damit ermöglicht sie eine zuverlässige Trainings- und Erfolgskontrolle für die ganze Familie – denn bis zu acht Personen werden automatisch erkannt. Alle ermittelten Werte können sehr komfortabel auf der großen LCD-Anzeige abgelesen werden. Das Gewicht wird dabei bis maximal 180 kg in präzisen 100-g-Schritten angezeigt. Durch die integrierte Ein- und Auschaltfunktion ist die Waage besonders komfortabel. Sie schaltet sich direkt beim Betreten ein und nach dem Wiegen automatisch wieder aus. Damit ist sie energiesparend und garantiert eine lange Nutzung der mitgelieferten Batterien. Das Batteriefach ist fest verschraubbar und dadurch auch besonders kindersicher. Ihre elegante, in Weiß gehaltene Trittfläche aus hochwertigem Sicherheitsglas und das extraflache Soehnle-Design machen die Körper-Analysewaage zum besonderen Highlight im Bad.
- Breite: 35, - Gewicht: 2,526 kg, - Höhe: 3,2, - Länge: 36, - Material: Sicherheitsglas (Trittfläche), Kunststoff (Unterbau)





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,526 kg
Material:
Sicherheitsglas (Trittfläche), Kunststoff (Unterbau)
Länge:
36
Breite:
35
Höhe:
3,2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 19,54*
€ 27,07*
€ 4,00*
ab € 22,36*
€ 32,07*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 34,01*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 29,10*
€ 38,30*
€ 3,50*
ab € 31,41*
€ 41,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.