Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana FS 883 Fußsprudelbad Weiß, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1557736-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88387
EAN/GTIN:
     4015588883873
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
Medisana FS 883 Fußsprudelbad Weiß,Orange

Fußsprudelbad FS 883

Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
Wohltuendes Rotlichtfeld
3 in 1: Automatische Wärmefunktion, Sprudel und Vibrationsmassage

Gleich drei Funktionen in einem vereint das Fußsprudelbad FS 883: Es ermöglicht eine entspannende Sprudelmassage sowie eine Vibrationsmassage und besitzt zudem eine Wasser-Warmhaltefunktion – damit Ihre Füße wieder fit für die nächsten Beanspruchungen sind.

Ausstattung:
Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage
Wohltuendes Rotlichtfeld
3 in 1: Automatische Wärmefunktion, Sprudel und Vibrationsmassage
Wasser-Warmhaltefunktion
3 wechselbare Pediküreaufsätze (Hornhautentferner, Bürste, Massageaufssatz)
Massagerollen für Fußreflexzonen-Massage
Massageunterstützendes Fußbett
Trockenmassage-Funktion
Rutschfeste Gummifüße
Abnehmbarer Spritzschutz
Komfortable Größe (geeignet bis Schuhgröße 46)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Orange · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit zuschaltbarer Wärme,Mit Vibration

Lieferumfang:
Fußsprudelbad · Massagerollen · Pediküreaufsätze · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 410 x 180 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Orange
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Marke:
Medisana
Farbe:
weiß | orange
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Wellness-Besonderheiten:
Mit zuschaltbarer Wärme | Mit Vibration
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Fußsprudelbad
Weitere Suchbegriffe: medisana fußsprudelbad, fußmassage bad, Medisana, 88387, FS 883, Massagegeräte, Massage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 31,595*
€ 40,605*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 31,37*
€ 41,28*
2
Frei Haus
ab € 32,535*
€ 41,785*
1
€ 4,00*
ab € 37,63*
€ 50,39*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 40,69*
€ 53,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.