Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L78L08ACZ Spannungsregler - Linear TO-92-3 Positiv Fest 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156062-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L08ACZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
STMicroelectronics L78L08ACZ Spannungsregler - Linear TO-92-3 Positiv Fest 100 mA

Spannungsregler/Schaltregler

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (min.): 8 V · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Rückfallspannung U(d): 1.7 V · Spannungseingang max.: 30 V · Stromausgang: 100 mA

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92-3
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Ausgabetyp:
Fest
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
L78L08ACZ
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Ausgangsspannung (min.):
8 V
Stromausgang:
100 mA
Rückfallspannung U(d):
1.7 V
Spannungseingang max.:
30 V
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L78L08ACZ, 189-1324, 497-2954-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,14*
€ 0,21*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,213*
Lager 102
75
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,213*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.