Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L78L08ACZ Spannungsregler - Linear TO-92-3 Positiv Fest 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38785
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L08ACZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang:
100 mA
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Anzahl Ausgänge:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L78L08ACZ
Montageart:
Durchführungsloch
Rückfallspannung U(d):
1.7 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
30 V
Ausgabetyp:
Fest
Ausgangsspannung (min.):
8 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-92-3
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 189-1324, 497-2954-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,14*
€ 0,21*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,213*
1 Tag
75
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,213*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.