Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 188174 Ultraschall Näherungsschalter UB120-12GM-E5-V1 M12 PNP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156100-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     188174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Pepperl+Fuchs 188174 Ultraschall Näherungsschalter UB120-12GM-E5-V1 M12 PNP 1 St.

Ultraschallsensor Serie UB

Extrem große Schaltabstände
Unempfindlich gegen ungünstige Umgebungsbedingungen
Sehr kleine Blindzone
Lerneingang ("Teach-In")
Temperaturkompensation
Synchronisationsmöglichkeiten

In allen Industriebereichen, in denen raue Umwelteinflüsse wie Staub, Schmutz, Rauch oder Dampf auf Sensoren einwirken, stellt der Ultraschallsensor die ideale Lösung zur berührungslosen Positions- und Abstandsmessung dar. Er lässt sich auf engstem Raum einbauen und ist "Teach-In" konfigurierbar. Objekte aus den verschiedensten Materialien (auch transparente) können unabhängig von Form und Farbe millimetergenau erfasst werden.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schaltabstand (max.): 120 mm · Schutzart: IP67 · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Marke:
Pepperl+Fuchs
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M12
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Sensor-Besonderheiten:
LED-Anzeige
Typ (Hersteller-Typ):
UB120-12GM-E5-V1
Schaltabstand (max.):
120 mm
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
UB120-12GM-E5-V1
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Produkt-Art:
Ultraschall Näherungsschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,52*
€ 271,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,29*
€ 271,27*
Frei Haus
ab € 259,27*
€ 280,43*
Frei Haus
ab € 260,45*
€ 283,23*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 340,55*
€ 368,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,40*
€ 438,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,71*
€ 436,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,06*
€ 432,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,42*
€ 420,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A502272
ab € 7,64*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A503782
ab € 76,41*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000049
ab € 5,31*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 12-F
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.