Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Ultraschall Transduktor

  Ultraschall Transduktor  (2.062 Angebote unter 28.274.238 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ultraschall Transduktor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ultraschall Transduktor"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ultraschallsensor microsonic mic+130/IU/TC (3 Angebote) 
M30 Ultraschallsensor 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V Reichweite: 200...1.300 mm Schutzart: IP67 M12-Steckverbindung
Microsonic
mic+130/IU/TC
ab € 288,39*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor microsonic mic+340/D/TC (3 Angebote) 
M30 Ultraschallsensor 1 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Reichweite: 350...3.400 mm Schutzart: IP67 M12-Steckverbindung
Microsonic
mic+340/D/TC
ab € 172,61*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor ifm electronic UGT580 (9 Angebote) 
Ultraschallsensor quaderförmig 1 x Schaltausgang PNP + 1 x Analogausgang 4-20 mA Reichweite: 40...300 mm Schutzart: IP67 Betriebsspannung: 10-30 V DC Umgebungstemperatur: -20...70 °C M12-Steckverbi...
ifm electronic
UGT580
ab € 192,61*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor ifm electronic UGT582 (9 Angebote) 
Ultraschallsensor quaderförmig PNP 1 x Schaltausgang PNP + 1 x Analogausgang 4-20 mA Reichweite: 60...800 mm Schutzart: IP67 Betriebsspannung: 10-30 V DC Umgebungstemperatur: -20...70 °C M12-Steckv...
ifm electronic
UGT582
ab € 192,94*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor microsonic mic+130/D/TC (3 Angebote) 
M30 Ultraschallsensor 1 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Reichweite: 200...1.300 mm Schutzart: IP67 M12-Steckverbindung
Microsonic
mic+130/D/TC
ab € 160,34*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor microsonic mic+25/D/TC (1 Angebot) 
M30 Ultraschallsensor 1 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Reichweite: 30...250 mm Schutzart: IP67 M12-Steckverbindung
Microsonic
mic+25/D/TC
ab € 160,15*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor microsonic mic+25/IU/TC (1 Angebot) 
M30 Ultraschallsensor 1 x Analogausgang 4-20 mA/0-10 V Elektrische Ausführung DC Reichweite: 30...250 mm Schutzart: IP67 M12-Steckverbindung
Microsonic
mic+25/IU/TC
ab € 290,24*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor microsonic mic+35/D/TC (2 Angebote) 
M30 Ultraschallsensor 1 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Reichweite: 65...350 mm Schutzart: IP67 M12-Steckverbindung
Microsonic
mic+35/D/TC
ab € 159,49*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor microsonic mic+35/IU/TC (3 Angebote) 
M30 Ultraschallsensor 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V Reichweite: 65...350 mm Schutzart: IP67 M12-Steckverbindung
Microsonic
mic+35/IU/TC
ab € 289,66*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor microsonic pico+100/I (1 Angebot) 
M18 Ultraschallsensor 1 x Analogausgang 4-20 mA Elektrische Ausführung DC Reichweite: 120...1.000 mm Schutzart: IP67 M12-Steckverbindung
Microsonic
pico+100/I
ab € 202,26*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor microsonic pico+100/U (1 Angebot) 
M18 Ultraschallsensor 1 x Analogausgang 0-10 V Elektrische Ausführung DC Reichweite: 120...1.000 mm Schutzart: IP67 M12-Steckverbindung
Microsonic
pico+100/U
ab € 201,11*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor microsonic pico+15/F/A (1 Angebot) 
M18 Ultraschallsensor Push-Pull DC Reichweite: 20...150 mm IO-Link 1.1 Smart Sensor Profile Schutzart: IP67 M12-Steckverbindung
Microsonic
pico+15/F/A
ab € 157,97*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor microsonic zws-15/CD/QS (3 Angebote) 
Ultraschallsensor quaderförmig 1 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Reichweite: 20...150 mm Schutzart: IP67 M8-Steckverbindung
Microsonic
zws-15/CD/QS
ab € 157,72*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor ifm electronic UGT581 (7 Angebote) 
Ultraschallsensor quaderförmig PNP 1 x Schaltausgang PNP + 1 x Analogausgang 0-10 V Reichweite: 40...300 mm Schutzart: IP67 Betriebsspannung: 10-30 V DC Umgebungstemperatur: -20...70 °C M12-Steckve...
ifm electronic
UGT581
ab € 174,76*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschallsensor ifm electronic UGT583 (9 Angebote) 
Ultraschallsensor quaderförmig PNP 1 x Schaltausgang PNP + 1 x Analogausgang 0-10 V Reichweite: 60...800 mm Schutzart: IP67 Betriebsspannung: 10-30 V DC Umgebungstemperatur: -20...70 °C M12-Steckve...
ifm electronic
UGT583
ab € 193,07*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   138   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ultraschall Transduktor
^

Positions- und Entfernungsmessung mit dem Ultraschall Sensor

Ultraschall Sensoren setzen Sie flexibel und vielseitig ein. Positions- und Abstandsbestimmungen sind klassische Einsatzbereiche dieser Sensoren. Anwendung finden diese Sensoren in vielen Branchen: insbesondere in der Landwirtschaft, Bauwirtschaft und der industriellen Produktion. Das Prinzip, nach dem der Ultraschall Sensor arbeitet, basiert auf der Reflexion von hochfrequenten Schallwellen. Die Laufzeit des Schalls erlaubt der Sensortechnik präzise Berechnungen. Gegenüber Umwelteinflüssen verhält sich die Technologie dabei robust.

Wie funktioniert ein Ultraschall Sensor?

Der Ultraschall Sensor sendet einen hochfrequenten Schall aus. Objekte im Schallkegel reflektieren den Schall. Die Reflexionen werden von dem Sensor registriert und ermöglichen – je nach Objekt und Sensortechnik - Berechnungen zu Objektentfernung oder -Größe. Einstellmöglichkeiten wie die Schallkeulenbreite und Empfindlichkeit ermöglichen die Anpassung des Sensors an Ihre individuellen Anforderungen und Applikationen. Besonders präzise Ergebnisse liefern Ihnen Modelle mit Temperatursensor. Mittels Temperaturkompensation gleichen diese durch Temperaturen begründete Schwankungen der Schallgeschwindigkeit in der Berechnung aus. Neben Modellen mit analogen Ausgängen erhalten Sie auch Sensoren mit digitalen Ausgängen. Entsprechend der Ausstattung sind diese als Öffner, Schließer oder als frei konfigurierbare Sensoren erhältlich.

Wozu eignen sich diese Sensoren?

Mit Ultraschall Sensoren messen Sie Abstände oder erfassen Positionen von Objekten. Auch Messungen von Füllständen sind mit diesen möglich. So stellen sie in vielen Fällen auch eine Alternative zu anderen Positionierungssensoren dar. Insbesondere in Umgebungen mit optischen Beeinträchtigungen können Ultraschall Sensoren eine Alternative zu Lichtschranken sein. Transparente Objekte erfassen diese Sensoren genauso wie reflektierende oder sehr dunkle Werkstücke. Gegenüber störenden Einflüssen wie Rauch, Dämpfen oder Staub sind diese in der Regel ebenso unempfindlich. Markierungen an den Zielobjekten sind für die Funktion nicht notwendig.

Anwendungsbeispiele für Ultraschall Sensoren

Klassische Beispiele für Anwendungsbereiche sind die Abstandsmessung in Produktionsstraßen oder in der Landwirtschaft. Auch in der Automobiltechnik werden sie als Einparkhilfen und Näherung- bzw. Abstandssensoren genutzt. In der Bautechnik nutzen Sie Ultraschall-Sensoren für Wandstärkenmessgeräte oder die Lecksuchtechnik.

Tipps zur Wahl eines Ultraschall Sensors

  • Für Einparkhilfen erhalten Sie am Markt spezielle Angebote, teilweise sogar für spezielle PKW Modelle. Diese ermöglichen eine unkomplizierte Integration der Technik in die Fahrzeugtechnik.
  • Achten Sie für hochpräzise Messungen auf Sensoren mit Temperaturkompensation. Diese Sensoren verfügen neben dem Ultraschall Sensor noch über einen Temperaturfühler.
  • Achten Sie auf die Anschlussmöglichkeiten der Sensoren. So vermeiden Sie den unnötigen Einsatz von Adaptertechnik.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.