Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTIME 55000 Funk Wanduhr 300 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561885-BP
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     55000
EAN/GTIN:
     4044685501052
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
EUROTIME 55000 Funk Wanduhr 300 mm Weiß

Funk-Wanduhr mit 4-Jahres- Uhrwerk

2-teiliges Gehäuse
Bruchsicheres Plastikglas
4 Jahre Batterielaufzeit

Durch den Einsatz von 4 Stück AA-Batterien läuft diese Funkwanduhr 4 Jahre, ohne einen Batteriewechsel.

Ausstattung:
2-teiliges Gehäuse mit einem Durchmesser von 30 cm
Rückteil weiß
Bruchsicheres Plastikglas
Auf 30 m Abstand übersichtliches, gut ablesbares, Zifferblatt.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Bauform (Uhren): Rund · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gehäusematerial: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 300 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 300 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Ø:
300 mm
Marke:
EUROTIME
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rund
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Ausführung (Uhren):
Funk
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, 04044685501052, EUROTIME, 55000, DCF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 36,63*
€ 48,42*
€ 4,00*
ab € 35,68*
€ 48,66*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 73,01*
€ 93,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.