Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroTime 55000 Funk Wanduhr 300mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S896631
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     55000
EAN/GTIN:
     4044685501052
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Durch den Einsatz von 4 Stück AA-Batterien läuft diese Funkwanduhr 4 Jahre, ohne einen Batteriewechsel.
Features:
2-teiliges Gehäuse
Bruchsicheres Plastikglas
4 Jahre Batterielaufzeit
Weitere Informationen:
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Durchmesser:
300 mm
Ausführung:
Funk
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, EUROTIME, DCF, Uhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 38,67*
€ 50,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,37*
€ 50,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.