Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 21046 Verteilerbox Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562273-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     21046
EAN/GTIN:
     4002940210460
Suchbegriffe:
Heitronic
21046
safebox
Stecker Box
Heitronic 21046 Verteilerbox Grün

Sicherheitsverteilerbox - Maximus

Sicherer Schutz für Kabelübergänge (Stecker/Kupplungen) im Freien
Staub- und spritzwassergeschützt (IP55)
Großes Fassungsvolumen

Die große Sicherheitsbox MAXIMUS von Heitronic ist vielfältig einsetzbar um Geräteanschlüsse mit Steckern im Außenbereich zuverlässig vor Umwelteinflüssen zu schützen. So ist die Kabelbox zum Beispiel einsetzbar beim Camping, im Garten, auf Baustellen oder auch für die saisonale Außenbeleuchtung zum Garten, z. B. für die Weihnachtsbeleuchtung im Freien.

Ausstattung:
Gehäuse aus witterungsbeständigem Polypropylen (PP) · Mehr Sicherheit bei Geräteanschlüssen mit Steckern im Außenbereich, ideal auch für große Stecker, Steckdosenleisten, Zeitschaltuhren, auch für IP44-Steckernetzteile geeignet · Großes Fassungsvolumen (ca. 5,8 Liter) · Ausgeklügeltes Dichtungskonzept mit gummiverdichteten Kabelführungen · Sicherer Schließmechanismus mit Zugentlastungsklemmen · Wandbefestigung möglich · Verschlussöse auf der Vorderseite für Vorhängeschlösser (Vorhängeschloss nicht enthalten) · Ein-/Auslässe für bis zu 5 Kabel mit einem Durchmesser von maximal 15 mm · Staub- und spritzwassergeschützt (IP55).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Große Box für mehrere Stecker und z.B. Zeitschaltuhren, IP55 · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Grün · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Weitere technische Daten: IP 55

Lieferumfang:
Verteilerbox,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Farbe:
grün
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Große Box für mehrere Stecker und z.B. Zeitschaltuhren|ツ| IP55
Einsatzort:
Außenbereich
Produkt-Art:
Verteilerbox
Weitere Suchbegriffe: Steckerbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,38*
€ 14,38*
€ 4,00*
ab € 10,98*
€ 17,17*
€ 8,50*
ab € 12,04*
€ 17,19*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 23,72*
4 Tage
59
€ 6,99*
ab € 34,27*
€ 45,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.