| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S855421 Herst.-Nr.: 21046 EAN/GTIN: 4002940210460 |
| |
|
| | |
| Die große Sicherheitsbox MAXIMUS von Heitronic ist vielfältig einsetzbar um Geräteanschlüsse mit Steckern im Außenbereich zuverlässig vor Umwelteinflüssen zu schützen. So ist die Kabelbox zum Beispiel einsetzbar beim Camping, im Garten, auf Baustellen oder auch für die saisonale Außenbeleuchtung zum Garten, z. B. für die Weihnachtsbeleuchtung im Freien. Features: Sicherer Schutz für Kabelübergänge (Stecker/Kupplungen) im Freien Staub- und spritzwassergeschützt (IP55) Großes Fassungsvolumen Lieferumfang: Verteilerbox + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 120 mm | Länge: | 240 mm | Farbe: | grün | Breite: | 350 mm | Einsatzort: | Außenbereich | Ausführung: | Große Box für mehrere Stecker und z.B. Zeitschaltuhren, IP55 | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Verteilerbox |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 14,38* | € 14,38* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,98* | € 17,17* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 12,04* | € 17,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,25* | € 23,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,27* | € 45,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|