Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Schleifschwamm 320er Körnung 87163


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562825-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     87163
EAN/GTIN:
     4950344871636
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm p320
schleifschwamm
tamiya schleifschwamm
Tamiya Schleifschwamm 320er Körnung 87163

Schleifschwamm 320er Körnung

320er Körnung

Ausstattung:
Schleif-Material: Aluminium Oxide.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 320er Körnung · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Lieferumfang:
Schleifschwamm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 140 mm x 114 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Marke:
Tamiya
Ausführung (allgemein):
320er Körnung
Produkt-Art:
Schleifschwamm 320er Körnung
Weitere Suchbegriffe: Tamiya, 87163
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,59*
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 7,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.