Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS N35-451502 1563950 Magnet-Pad N35-451502 Silber (L x B) 20 mm x 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563950-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1563950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1563950
N35-451502
klebeband
TRU COMPONENTS N35-451502 1563950 Magnet-Pad N35-451502 Silber (L x B) 20 mm x 10 mm 1 St.

Magnet-Pad, selbstklebend

Silber
(L x B) 20 mm x 10 mm
Selbstklebend

Mit hochwertigem Klebeband. Einfach die Folie abziehen und z.B. auf Bildern und Fotos aufkleben. Damit lassen sich die Bilder leicht und wieder ablösbar an magnetischen Oberflächen wie Edelstahl-Kühlschränken befestigen.

Technische Daten:
Dicke: 2 mm · Herstellerfarbe: Silber · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend · Materialstärke: 2 mm · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Serie (Klebebänder): N35-451502

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 20 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend
Farbe:
grau
Serie (Klebebänder):
N35-451502
Typ (Hersteller-Typ):
N35-451502
Materialstärke:
2 mm
Dicke:
2 mm
Produkt-Art:
Magnet-Pad
Weitere Suchbegriffe: klebe band
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,37*
Lager 102
480
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,39*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 21,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.