Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components N35-451502 1563950 Magnet-Pad N35-451502 Silber (L x B) 20mm x 10mm 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149696
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1563950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1563950
N35-451502
klebeband
3er Pack TRU Components N35-451502 1563950 Magnet-Pad N35-451502 Silber (L x B) 20mm x 10mm 1St./Pack

Silber
(L x B) 20 mm x 10 mm
Selbstklebend

Mit hochwertigem Klebeband. Einfach die Folie abziehen und z.B. auf Bildern und Fotos aufkleben. Damit lassen sich die Bilder leicht und wieder ablösbar an magnetischen Oberflächen wie Edelstahl-Kühlschränken befestigen.

Kategorie: Magnet-Pad
Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend
Breite: 10 mm
Herstellerfarbe: Silber
Serie: N35-451502
Typ: N35-451502
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Magnet-Pad
Farbe: grau
Materialstärke: 2 mm
Länge (Tiefe): 20 mm
Hersteller-Nr.: 1563950
EAN: - - - - - - - - -
Für Wandstärken: 0,5 - 6,5 mm

Weitere Suchbegriffe: klebe band
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,37*
2 Tage
480
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,39*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 21,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,00334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.