Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ANST505M-LG 1563972 Anti-Rutschband ANST505M-LG Neongrün (L x B) 5 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563972-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1563972
EAN/GTIN:
     4016139201511
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
TOOLCRAFT ANST505M-LG 1563972 Anti-Rutschband ANST505M-LG Neongrün (L x B) 5 m x 50 mm 1 St.

Anti-Rutschband, phosphoreszierend

Neongrün
(L x B) 5 m x 50 mm
Phosphoreszierend

Phosphoreszierendes Anti-Rutschband zur sicheren Markierung von Treppen, Rampen, Nassbereichen etc. auch bei Nacht.

Technische Daten:
Dicke: 0.8 mm · Herstellerfarbe: Neongrün · Klebeband-Besonderheiten: Phosphoreszierend · Materialstärke: 0.8 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Serie (Klebebänder): ANST505M-LG · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): +10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Neongrün
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Phosphoreszierend
Farbe:
grün
Serie (Klebebänder):
ANST505M-LG
Typ (Hersteller-Typ):
ANST505M-LG
Materialstärke:
0.8 mm
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
+10 °C
Dicke:
0.8 mm
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,11*
€ 30,84*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 31,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.