Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ANST505M-LG 1563972 Anti-Rutschband ANST505M-LG Neongrün (L x B) 5m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S820451
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1563972
EAN/GTIN:
     4016139201511
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Phosphoreszierendes Anti-Rutschband zur sicheren Markierung von Treppen, Rampen, Nassbereichen etc. auch bei Nacht.
Features:
Neongrün
(L x B) 5 m x 50 mm
Phosphoreszierend
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
grün
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Phosphoreszierend
Serie:
ANST505M-LG
Typ:
ANST505M-LG
Temperaturbereich:
+10 - +40 °C °C
Dicke:
0.8 mm
Herstellerfarbe:
Neongrün
Materialstärke:
0.8 mm
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
+10 °C
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,11*
€ 30,84*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 31,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.