Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BD809 TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156400-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BD809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn 80v
Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 10 A · DC Stromverstärkung (hFE): 15 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 2 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 4 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller: ON Semiconductor · Kollektor Reststrom I(CES): 1 mA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 80 V · Leistung (max) P(TOT): 90 W · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret · Transitfrequenz f(T): 1.5 MHz · Typ (Hersteller-Typ): BD809 · VCE Sättigung (max.): 1.1 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Ausführung (Transistoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
BD809
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
1 mA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
80 V
Collector-Strom I(C):
10 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
4 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
2 V
DC Stromverstärkung (hFE):
15
Leistung (max) P(TOT):
90 W
Transitfrequenz f(T):
1.5 MHz
VCE Sättigung (max.):
1.1 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, leistungstransistor 80v, ON Semiconductor, BD809, 790-5296
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
Lager 102
302
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,46*
€ 16,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.