| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1564156-BP Herst.-Nr.: 1564156 EAN/GTIN: 4016139203348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT RTS115/1000-RD 1564156 Warnstreifen RTS Rot (L x B) 1 m x 11.5 cm 1 St.
Reflektierende Warnstreifen
Rot (L x B) 1 m x 11.5 cm Reflektierend,Selbstklebend
Sorgen Sie dafür, dass Sie gut gesehen werden und erhöhen Sie die Sichtbarkeit und (Verkehrs-) Sicherheit von Personen, Fahrzeugen und Objekten. Dieser reflektierende Streifen ist selbstklebend und mit roten Warnstreifen versehen. Mögliche Anwendungsbereiche: · Markierung von Engstellen an Gebäuden oder Einfahrten zur Unfallvermeidung · Autos, Anhänger, Fahrräder, Kinderwagen, Wohnwagen · Gefahrenstellen wie Gebäude
Technische Daten: Dicke: 0.23 mm · Herstellerfarbe: Rot · Klebeband-Besonderheiten: Reflektierend,Selbstklebend · Materialstärke: 0.23 mm · Produktabmessung, Breite: 11.5 cm · Produktabmessung, Länge: 1 m · Serie (Klebebänder): RTS · Temperatur (max.): +30 °C · Temperatur (min.): +5 °C · Trägermaterial (Details): Polyethylenfolie
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 1 m x 11.5 cm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Länge: | 1 m | Produktabmessung, Breite: | 11.5 cm | Marke: | TOOLCRAFT | Klebeband-Besonderheiten: | Reflektierend | Selbstklebend | Farbe: | rot | Serie (Klebebänder): | RTS | Typ (Hersteller-Typ): | RTS115/1000-RD | Trägermaterial (Details): | Polyethylenfolie | Materialstärke: | 0.23 mm | Temperatur (max.): | +30 °C | Temperatur (min.): | +5 °C | Dicke: | 0.23 mm | Produkt-Art: | Warnstreifen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband rot, markierband, warn-klebeband toolcraft, Toolcraft, 1226960, RTS115/1000-RD, Reflektierband, Konturmarkierung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |