Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT RTS115/1000-RD 1564156 Warnstreifen RTS Rot (L x B) 1m x 11.5cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S819381
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564156
EAN/GTIN:
     4016139203348
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Sorgen Sie dafür, dass Sie gut gesehen werden und erhöhen Sie die Sichtbarkeit und (Verkehrs-) Sicherheit von Personen, Fahrzeugen und Objekten. Dieser reflektierende Streifen ist selbstklebend und mit roten Warnstreifen versehen.
Mögliche Anwendungsbereiche:
· Markierung von Engstellen an Gebäuden oder Einfahrten zur Unfallvermeidung
· Autos, Anhänger, Fahrräder, Kinderwagen, Wohnwagen
· Gefahrenstellen wie Gebäude
Features:
Rot
(L x B) 1 m x 11.5 cm
Reflektierend, Selbstklebend
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Farbe:
rot
Breite:
11.5 cm
Klebeband-Besonderheiten:
Reflektierend + Selbstklebend
Serie:
RTS
Typ:
RTS115/1000-RD
Temperaturbereich:
+5 - +30 °C °C
Trägermaterial:
Polyethylenfolie
Dicke:
0.23 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Materialstärke:
0.23 mm
Max. Temperatur:
+30 °C
Min. Temperatur:
+5 °C
Produkt-Art:
Warnstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
237
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 12,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 12,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.