Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BD810G TO-220AB Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156418-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BD810G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
leistungstransistor 80v
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BD810G TO-220AB Anzahl Kanäle 1 PNP

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): -10 A · DC Stromverstärkung (hFE): 15 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -2 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -4 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): -1 mA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -80 V · Leistung (max) P(TOT): 90 W · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret · Transitfrequenz f(T): 1.5 MHz · Typ (Hersteller-Typ): BD810G · VCE Sättigung (max.): -1.1 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Ausführung (Transistoren):
PNP
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BD810G
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
-1 mA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-80 V
Collector-Strom I(C):
-10 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-4 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-2 V
DC Stromverstärkung (hFE):
15
Leistung (max) P(TOT):
90 W
Transitfrequenz f(T):
1.5 MHz
VCE Sättigung (max.):
-1.1 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor pnp, ON Semiconductor, BD810G, BD810G-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,75*
Lager 102
444
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,41*
€ 12,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.