Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.33 µF 400 V/DC 5 % 15 mm (L x B x H) 18 x 8.5 x 14.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566321-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     450187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
TRU COMPONENTS 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.33 µF 400 V/DC 5 % 15 mm (L x B x H) 18 x 8.5 x 14.5 mm

MKS Kondensatoren

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.33 µF · Nennspannung: 400 V/DC · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Rastermaß: 15 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 8.5 x 14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
450187
Nennspannung:
400 V/DC
Rastermaß:
15 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.33 µF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
MKS-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
Lager 102
2126
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,21*
€ 10,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.