Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 630 V/DC 5 % 10 mm (L x B x H) 13 x 6 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566325-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     450196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
TRU COMPONENTS 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 630 V/DC 5 % 10 mm (L x B x H) 13 x 6 x 12 mm

MKS Kondensatoren

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.022 µF · Nennspannung: 630 V/DC · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Rastermaß: 10 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 6 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
450196
Nennspannung:
630 V/DC
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.022 µF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
MKS-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,75*
Lager 102
328
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,41*
€ 12,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.