Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS EPR-350UV Kabelbinder-Sortiment 100 x 2.5 mm, 142 x 3.2 mm, 190 x 4.8 mm Schwarz 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566622-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566622
EAN/GTIN:
     4016139227962
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
TRU COMPONENTS EPR-350UV Kabelbinder-Sortiment 100 x 2.5 mm, 142 x 3.2 mm, 190 x 4.8 mm Schwarz 1 Set

Kabelbinder- und Klebesockel-Set

Schwarz
Kabelbinder-Länge (Bereich) 190 mm
Kabelbinder-Sortiment

Verzahnung: Außen

Dieses Set beinhaltet jeweils 100 der gängigsten Kabelbindertypen sowie 50 Klebesockeln mit einer sehr guten Klebefestigkeit.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 60 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Breite: 4.8 mm · Kabelbinder-Länge: 100 mm,142 mm,190 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Außen

Lieferumfang:
Kabelbinder: 100x (100 x 2,5 mm) · 100x (142 x 3,2 mm) · 100x (190 x 4,8 mm)
Klebesockel: 50 x (26,1 x 26,1 mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Außen
Herst.-Teilenr.:
542293
Typ (Hersteller-Typ):
EPR-350UV
Kabelbinder-Länge:
100 mm | 142 mm | 190 mm
Kabelbinder-Breite:
4.8 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
60 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components kabelbinder sortiment, kabelbinder, kabelbinder set, TRU COMPONENTS, 1566622, EPR-350UV, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,20*
€ 33,02*
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 33,03*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 51,27*
€ 66,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,03*
€ 39,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,33*
€ 38,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,95*
€ 34,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 23,15* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.