| |
|
| Artikel-Nr.: 102-820942-BP Herst.-Nr.: 820942 EAN/GTIN: 4016138496932 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT Kabelbinder-Zange 2,4 bis 4,8 mm
Kabelbinder-Zange 2,4 bis 4,8 mm
Spannkraft einstellbar Kabelbinderbreite 2,4 bis 4,8 mm
Eine große Hilfe beim Verbinden von Kabelsträngen oder Teilen an unzugänglichen Stellen. Abbinden und Schneiden von Kabelbindern mit Bandbreite bis zu 4,8 mm.
Technische Daten: Kabelbinder-Breite (max.): 4.8 mm · Kabelbinder-Breite (min.): 2.4 mm · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: Spannkraft: 2.5 - 14 kg
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 135 mm | Produktabmessung, Länge: | 165 mm | Produktabmessung, Breite: | 22 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Typ (Hersteller-Typ): | 820942 | Kabelbinder-Breite (max.): | 4.8 mm | Kabelbinder-Breite (min.): | 2.4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,11* | € 24,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,99* | € 24,61* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 21,32* | € 30,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|