Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS PBS-18B 701865 Drucktaster 50 V DC/AC 0.025 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566642-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
tru components miniaturtaster
drucktaster
TRU COMPONENTS PBS-18B 701865 Drucktaster 50 V DC/AC 0.025 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.

Miniatur-Printtaster 8 mm 50 V/DC/AC 25 mA

Prellfreier Taster mit "Click-Effekt" , Selbstreinigende Kontakte, Tastknopf quadratisch.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Ausführung (allgemein): quadratisch · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 12.4 mm · Produktabmessung, Länge: 12.4 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger gewölbt · Schaltspannung: 50 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.025 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 12.4 mm x 12.4 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot
Produktabmessung, Länge:
12.4 mm
Produktabmessung, Breite:
12.4 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger gewölbt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
PBS-18B
Ausführung (allgemein):
quadratisch
Schaltstrom (max.):
0.025 A
Schaltspannung:
50 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, 701865, PBS-18B, Print-Taster, Printtaster
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,30*
Lager 102
1760
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,31*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.