Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS PBS-18B 701865 Drucktaster 50V DC/AC 0.025A 1 x Aus/(Ein) tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S888151
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
tru components miniaturtaster
drucktaster
Prellfreier Taster mit "Click-Effekt" , Selbstreinigende Kontakte, Tastknopf quadratisch.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Länge:
12.4 mm
Breite:
12.4 mm
Ausführung:
quadratisch
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot
Typ:
PBS-18B
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Print
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.025 A
Schaltspannung:
50 V DC/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger gewölbt
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, PBS-18B, Print-Taster, Printtaster
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,30*
2 Tage
1760
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,31*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.