Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP 10 0,022uF 10% 1000V RM22,5 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 1000 V/DC 10 % 22.5 mm (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569378-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1O122205B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima MKP 10 0,022uF 10% 1000V RM22,5 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 1000 V/DC 10 % 22.5 mm (L x B x H) 26.5 x 6 x 15 mm

Folienkondensatoren Serie MKP 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.022 µF · Material: Polypropylen · Nennspannung: 1000 V/DC · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 26.5 mm · Rastermaß: 22.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 26.5 x 6 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
26.5 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polypropylen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP 10 0|ツ|022uF 10% 1000V RM22|ツ|5
Nennspannung:
1000 V/DC
Rastermaß:
22.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.022 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 0,022µf, Wima, MKP1O122205B00KSSD-1, MKP 10 0, 022uF 10% 1000V RM22, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 1,03*
Lager 102
155
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,05*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 6,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.