Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP 10 0,033uF 20% 1600V RM22,5 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.033 µF 1600 V/DC 20 % 22.5 mm (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569393-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1T023305B00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensatoren Serie MKP 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.033 µF · Material: Polypropylen · Nennspannung: 1600 V/DC · Produkt-Art: MKP-Folienkondensator · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 26.5 mm · Rastermaß: 22.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): MKP 10 0,033uF 20% 1600V RM22,5 · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 26.5 x 6 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
26.5 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polypropylen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP 10 0|ツ|033uF 20% 1600V RM22|ツ|5
Nennspannung:
1600 V/DC
Rastermaß:
22.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.033 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, 1600v folienkondensator, Wima, MKP1T023305B00MSSD-1, MKP 10 0, 033uF 20% 1600V RM22, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,52*
Lager 102
96
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
96
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,54*
€ 16,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.