Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP 4 10uF 20% 250V RM37,5 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 10 µF 250 V/DC 20 % 37.5 mm (L x B x H) 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569523-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4F051007F00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima MKP 4 10uF 20% 250V RM37,5 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 10 µF 250 V/DC 20 % 37.5 mm (L x B x H) 41.5 x 19 x 32 mm

Folienkondensatoren Serie MKP 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Material: Polypropylen · Nennspannung: 250 V/DC · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · Rastermaß: 37.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Drahtlänge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 41.5 x 19 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
41.5 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polypropylen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP 4 10uF 20% 250V RM37|ツ|5
Nennspannung:
250 V/DC
Rastermaß:
37.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 10µf, filmkondensator, folienkondensator wima, Wima, MKP4F051007F00MSSD-1, MKP 4 10uF 20% 250V RM37, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 10,27*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 10,28*
7 Tage
71
€ 6,99*
ab € 16,10*
€ 23,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.