Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Steckplatine Weiß Polzahl Gesamt 170 (L x B x H) 45.72 x 35.56 x 9.40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570182-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     535563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckplatine
tru components steckplatine
steckplatine polzahl gesamt 170
TRU COMPONENTS Steckplatine Weiß Polzahl Gesamt 170 (L x B x H) 45.72 x 35.56 x 9.40 mm 1 St.

Steckplatine 0165-4219

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Polzahl Gesamt: 170 · Produktabmessung, Breite: 35.56 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.40 mm · Produktabmessung, Länge: 45.72 mm · Weitere technische Daten: Drahtstärke: 0.4 - 0.7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45.72 x 35.56 x 9.40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
9.40 mm
Produktabmessung, Länge:
45.72 mm
Produktabmessung, Breite:
35.56 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
170
Farbe:
weiß
Typ (Hersteller-Typ):
535563
Produkt-Art:
Steckplatine
Weitere Suchbegriffe: 04016139256931, 02050004883855, TRU COMPONENTS, 535563, Steckbrett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,72*
Lager 102
95
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,74*
7 Tage
95
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.