Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Steckplatine Weiß Polzahl Gesamt 170 (L x B x H) 45.72 x 35.56 x 9.40mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S479651
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     535563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckplatine
tru components steckplatine
steckplatine polzahl gesamt 170
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
9.40 mm
Farbe:
weiß
Länge:
45.72 mm
Breite:
35.56 mm
Typ:
535563
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckplatine
Polzahl Gesamt:
170
Weitere Suchbegriffe: 04016139256931, 02050004883855, TRU COMPONENTS, Steckbrett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,72*
1 Tag
95
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,74*
7 Tage
95
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.